Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Nom. uitgangsstroom I2N
5.5 A
Aantal digitale ingangen
6
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal analoge ingangen
3
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal digitale uitgangen
1
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Aantal analoge uitgangen
1
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Geïntegreerde remchopper
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Max. uitgangsspanning
500 V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
2.2 kW
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
2.2 kW
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Max. uitgangsfrequentie
599 Hz
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee