In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.298,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric CANOPEN OPTION MODULE 2XRJ45 ATV6XX/9XX
Artikelnr.: 2850137846
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric BRAKING RESISTOR 60 OHMS 0,16 KW IP20
Artikelnr.: 2850298521
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Scheid ver sch 25 a
Artikelnr.: 2700330889
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric AC SPOEL 2MH 16A
Artikelnr.: 2850137859
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333341
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric ETHERNET IP MODUL
Artikelnr.: 2850141131
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric COM KAART PROFINET
Artikelnr.: 2850278131
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric EMC FILTER 47A DRIE C2=50M C1=20M 19,3W
Artikelnr.: 2850137855
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333301
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333321
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
102159
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39120000
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Hoogte |
232 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal analoge ingangen |
3
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Breedte |
150 mm
|
| Diepte |
232 mm
|
| Met bedieningselement |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
1
|
| Aantal analoge uitgangen |
1
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
14.3 A
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Aantal digitale uitgangen |
1
|
| Netspanning |
380 - V
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Ja
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
5.5 kW
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
1
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Max. uitgangsspanning |
500 V
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met PC-aansluiting |
Ja
|
| Max. uitgangsfrequentie |
599 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
5.5 kW
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.