Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Nom. uitgangsstroom I2N
17 A
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal digitale uitgangen
1
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal digitale ingangen
6
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal analoge ingangen
3
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Aantal analoge uitgangen
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Geïntegreerde remchopper
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Max. uitgangsfrequentie
599 Hz
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
5 %
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
7.5 kW
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
7.5 kW
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Max. uitgangsspanning
550 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee