In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.747,50 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Scheid verm sch 14a
Artikelnr.: 2700330887
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric DOOR MOUNTING KIT FOR GRAPHIC KEYPAD
Artikelnr.: 2850298375
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333343
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333303
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric EXTENTION MODULE DIG/ANA ATV600/900
Artikelnr.: 2850298388
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar DC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333403
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric EXT OUTPUT RELAYS MODULE ATV600/900
Artikelnr.: 2850298389
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar DC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333423
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 7,5kw 18A AC3 Schroefaansluiting 3cont
Artikelnr.: 2700333323
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric UITGANG DV/DT FILTER IP20 15A
Artikelnr.: 2850137872
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
102132
|
Frequentieregelaar =< 1 kV |
|
| Diepte |
203 mm
|
| Breedte |
144 mm
|
| Hoogte |
350 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Aantal digitale ingangen |
6
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Aantal digitale uitgangen |
0
|
| Aantal analoge uitgangen |
2
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Aantal analoge ingangen |
3
|
| Met bedieningselement |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
1
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
0
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Ja
|
| Met optische interface |
Ja
|
| Relatieve symmetrische netspanningstolerantie |
10 %
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
|---|---|
| Netspanning |
380 - V
|
| Met PC-aansluiting |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP21
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal fasen uitgang |
3
|
| Type omvormer |
U-omvormer
|
| Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie |
5 %
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Netfrequentie |
50/60 Hz
|
| Geïntegreerde remchopper |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Nom. uitgangsstroom I2N |
12.7 A
|
| Ondersteunt protocol voor BACnet |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Aantal fasen ingang |
3
|
| Max. uitgangsfrequentie |
500 Hz
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Ja
|
| Inzet in industriële omgeving toegestaan |
Ja
|
| 4-kwadrantenbedrijf mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning |
5.5 kW
|
| Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning |
5.5 kW
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Max. uitgangsspanning |
480 V
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.