Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal digitale ingangen
4
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Ja
Aantal analoge uitgangen
1
Nom. uitgangsstroom I2N
4.2 A
Aantal analoge ingangen
2
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Met bedieningselement
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Geïntegreerde remchopper
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Max. uitgangsfrequentie
550 Hz
4-kwadrantenbedrijf mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie
10 %
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
0.75 kW
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie
-5 %
Max. uitgangsspanning
240 V
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
0.75 kW
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor BACnet
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee