Doorgangs- en bedradingstester voor het testen van hoog- en laagohmse weerstanden met optisch- en akoestisch signaal
Snel lokaliseren van defecte zekeringen, lampen, draden en kortsluiting
Testfunctie's: doorgangscontrole, diodecontrole, éénpolige fasestest, kabelbreukdetector
Met LED zaklamp, geïntegreerde magneethouder en riemclip aan de achterkant van de behuizing
Instelling van het zoemervolume en helderheid van de zaklamp
LED indikatie: 3 x geel (weerstand), 2 x rood (spanning/polariteit)
Akoestische doorgangstest: Zoemer tot 100 Ohm
Optische doorgangstest: 0 - 100 Ohm/1 kOhm/10 kOhm (Gele LED's)
Diodetest: Looplicht 3 gele LED's
Spanningsbereik: 6 V - 400 V AC/DC (50 Hz/60 HZ)
Eénpolige fasetest: Rode LED knipperend (>230 V, 50 Hz/60 Hz)
Polariteitstest: Rode LED (+/-)
Contactloze kabelbreukdetectie: Rode LED knipperend (>230 V, 50 Hz/60 Hz)
LED zaklamp: Instelbaar in 4 niveau's
Veiligheid: DIN EN 61010-1
Meetcategorie CAT III 300V
Batterijvoeding: 3 x 1,5 V batterij, type AA/IEC LR6
Gewicht: ca. 130 gram
Inclusief vaste meetsnoeren en gebruiksaanwijzing
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Zaklampfunctie
Max. weerstandtestwaarde
Doorgangsindicatie
Stoorspanningsvast >50 V AC/DC