Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
3-fase kWh meter DSZ15DE-3x80A, zonder MID. Voor montage op DIN-rail DIN-EN 60715 TH35. Breedte 4 modules = 70mm, diepte 58mm. Nauwkeurigheidsklasse B (1%). Met S0 pulsuitgang, resetbare dagteller en dubbel tarief. Het eigenverbruik van maximaal 0,5 Watt per fase wordt niet gemeten en daardoor niet aangegeven. Geschikt voor 1-, 2- of 3-fases met een maximale stroom van 80 A. De startstroom bedraagt 40mA. Een N moet aangesloten worden. Alle meetwaarden blijven te allen tijde in het geheugen opgeslagen. Rechts naast het 7-sement display bevinden zich de toetsten MODE en SELECT waarmee, zoals omschreven in de bedieningshandleiding, door het menu gebladerd kan worden. Als eerste zal de achtergrondverlichting inschakelen. Vervolgens kan per tarief het totale energieverbruik en het totale energieverbruik van de dagteller vanaf de reset (RS1 en RS2) en de actuele waarden van energieverbruik, stroom en spanning per fase afgelezen worden.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Aantal posities totaal (telwerk)
Nom. spanning (Un) N-L
Breedte
Nom. spanning (Un) L-L
Breedte in module-eenheden
Frequentie
Diepte
Model
EDL40-signatuur
Goedkeuring
Energiesoort
Nauwkeurigheidsklasse
Geijkt
Montagewijze
Geschikt voor
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte
Impulssnelheid
Impulstype
Met vergrendelcode
Pooltype
Pulsuitgang
Tariefuitvoering
Terugloopblokkering
Type meter