De Acti9 iEM3000-serie energiemeters bieden een uitgebreid assortiment aan driefasige DIN-rail-energiemeters met een LCD-display. Deze kWh-meter is voorzien van signalering door middel van een groene LED, een knipperende gele LED voor de nauwkeurigheidscontrole en communicatie-indicatoren. Deze meter kan worden gebruikt voor deelfacturaties en deelmetingstoepassingen. De meter biedt de volgende nauwkeurigheidsklassen: Actieve energie: klasse 1 per IEC 62053-21, actieve energie: klasse B per EN 50470-3 en actieve energie: klasse 1 per IEC 61557-12. De meter meet actief en reactief vermogen, actieve en reactieve energie. Ontworpen voor 50Hz of 60Hz netwerken. De voedingsspanning kan variëren van 100V tot 277VAC of 173V tot 480V AC. De nominale stroom gaat door een 1A of 5A transformator die in deze meter moet worden gemeten en ondersteunt éénfasige en neutrale, driefasige en driefasige en neutrale configuraties. Het communicatieprotocol is Modbus met schroefklemaansluiting. Er is één digitale gepulseerde uitgang voor het uitlezen van de energie. Certificeringen zijn onder andere EAC, CE, UL en MID. De productafmetingen zijn als volgt: 95mm (H) x 90mm (B) x 69mm (D) en het productgewicht is 260g.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Nom. spanning (Un) N-L
Hoogte
Uitvoering van de interface
Geschikt voor
Nom. spanning (Un) L-L
Breedte
Frequentie
Model
Breedte in module-eenheden
Goedkeuring
Diepte
Nauwkeurigheidsklasse
Geijkt
Energiesoort
Type meter
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Impulssnelheid
Aantal posities totaal (telwerk)
Meettype belastingscurve
Tariefuitvoering
Met vergrendelcode
Pulsuitgang
Terugloopblokkering
Impulstype
Beschermingsgraad (NEMA)
EDL40-signatuur
Pooltype