De Acti9 iEM3000-serie energiemeters bieden een aantrekkelijk assortiment driefasen DIN-energiemeters voor montage op een DIN-rail met een LCD-display. Extra lokale signalering omvat een groene LED-indicator voor opstarten, een knipperende gele LED voor nauwkeurigheidscontrole, een overbelastingsalarm en communicatie-indicatoren. Deze meter kan worden gebruikt voor subfacturering en ondersteunt 4 tariefschema's. De meter biedt de volgende nauwkeurigheidsklassen: Actieve energie: klasse 0,5S volgens IEC 62053-22, Actieve energie: klasse C volgens EN 50470-3 en Actieve energie: klasse 0,5S volgens IEC 61557-12. De meter meet actief en reactief vermogen, actieve en reactieve energie, spanning en stroom. Met vier kwadranten van de energiemeting. Ontworpen voor 50Hz- of 60Hz-netwerken, kan de voedingsspanning variëren van 100 tot 277VAC of 173 tot 480VAC. De nominale stroom gaat door een transformator van 1A of 5A die in deze meter moet worden gemeten en die configuraties in enkelfase en neutraal, driefasen en driefasen en neutraal ondersteunt. Het communicatieprotocol is M-Bus met schroefklemmensteun. Er is één programmeerbare digitale ingang en één programmeerbare digitale uitgang die kan worden gebruikt als een pulsoutput. Certificeringen omvatten EAC, CE, UL en MID. De afmetingen van het product zijn als volgt: breedte 3,54 inch (90 mm), diepte 2,72 inch (69 mm), hoogte 3,74 inch (95 mm) en productgewicht 9,17 oz (260 g).
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Nom. spanning (Un) N-L
Aantal posities totaal (telwerk)
Uitvoering van de interface
Nom. spanning (Un) L-L
Geschikt voor
Frequentie
Model
Beschermingsgraad (NEMA)
Goedkeuring
Nauwkeurigheidsklasse
Breedte
Hoogte
Geijkt
Montagewijze
Breedte in module-eenheden
Impulssnelheid
Beschermingsgraad (IP)
Diepte
Impulstype
EDL40-signatuur
Energiesoort
Meettype belastingscurve
Met vergrendelcode
Pooltype
Pulsuitgang
Tariefsturing
Tariefuitvoering
Terugloopblokkering
Type meter