De Acti9 iEM3000-serie energiemeters bieden een aantrekkelijk assortiment driefasen DIN-energiemeters voor montage op een DIN-rail met een LCD-display. Extra lokale signalering omvat een groene LED-indicator voor opstarten, een knipperende gele LED voor nauwkeurigheidscontrole en communicatie-indicatoren. Deze meter kan worden gebruikt voor subfacturering en partiële meting. De meter biedt de volgende nauwkeurigheidsklassen: Actieve energie: klasse 1 volgens IEC 62053-21 en volgens IEC 61557-12. De meter meet actief en reactief vermogen, actieve en reactieve energie, spanning en stroom. Ontworpen voor 50Hz- of 60Hz-netwerken, kan de voedingsspanning variëren van 100 tot 277VAC of 173 tot 480VAC. De nominale stroom voor deze meter bedraagt maximaal 125 A via directe aansluiting en zal enkelfase en neutraal, driefasen- en driefasige configuraties ondersteunen. Het communicatieprotocol is Modbus met schroefklemmensteun. Geen secundaire communicatiepoorten. Certificeringen omvatten EAC, CE en UL. De afmetingen van het product zijn als volgt: breedte 4,96 inch (126 mm), diepte 69 mm (2,72 inch), hoogte 103 mm (4,1 inch) en productgewicht 9,17 oz (260 g). Compatibel met power management software om te profiteren van de IoT digitale power installatie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Geschikt voor
Nom. spanning (Un) N-L
Impulssnelheid
Uitvoering van de interface
Energiesoort
Nom. spanning (Un) L-L
Frequentie
Model
Goedkeuring
Diepte
Nauwkeurigheidsklasse
Hoogte
Geijkt
Breedte in module-eenheden
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Terugloopblokkering
Breedte
Aantal posities totaal (telwerk)
Tariefuitvoering
Pulsuitgang
Pooltype
Meettype belastingscurve
Type meter
EDL40-signatuur
Beschermingsgraad (NEMA)
Met vergrendelcode