De Acti9 iEM3000-serie energiemeters bieden een aantrekkelijk assortiment driefasen DIN-energiemeters voor montage op een DIN-rail met een LCD-display. Extra lokale signalering omvat een groene LED-indicator voor opstarten, een knipperende gele LED voor nauwkeurigheidscontrole, een overbelastingsalarm en communicatie-indicatoren. Deze meter kan worden gebruikt voor subfacturering en ondersteunt 4 tariefschema's. De meter biedt de volgende nauwkeurigheidsklassen: Actieve energie: klasse 1 volgens IEC 62053-21, Actieve energie: klasse B volgens EN 50470-3 en Actieve energie: klasse 1 volgens IEC 61557-12. De meter meet actief en reactief vermogen, actieve en reactieve energie, spanning en stroom. Met vier kwadranten van de energiemeting. Ontworpen voor 50Hz- of 60Hz-netwerken, kan de voedingsspanning variëren van 100 tot 277VAC of 173 tot 480VAC. De nominale stroom voor deze meter bedraagt maximaal 125 A via directe aansluiting en zal enkelfase en neutraal, driefasen- en driefasige configuraties ondersteunen. Het communicatieprotocol is Modbus met schroefklemmensteun. Er is één programmeerbare digitale ingang en één programmeerbare digitale uitgang die kan worden gebruikt als een pulsoutput. Certificeringen omvatten EAC, CE, UL en MID. De afmetingen van het product zijn als volgt: breedte 4,96 inch (126 mm), diepte 69 mm (2,72 inch), hoogte 103 mm (4,1 inch) en productgewicht 9,17 oz (260 g). Compatibel met power management software om te profiteren van de IoT digitale power installatie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Aantal posities totaal (telwerk)
Nom. spanning (Un) N-L
Uitvoering van de interface
Beschermingsgraad (NEMA)
Nom. spanning (Un) L-L
Breedte
Frequentie
Breedte in module-eenheden
Model
Diepte
Goedkeuring
EDL40-signatuur
Nauwkeurigheidsklasse
Energiesoort
Geijkt
Montagewijze
Geschikt voor
Beschermingsgraad (IP)
Hoogte
Impulssnelheid
Impulstype
Meettype belastingscurve
Met vergrendelcode
Pooltype
Pulsuitgang
Tariefsturing
Tariefuitvoering
Terugloopblokkering
Type meter