De Acti9 iEM2100-serie energiemeters is een enkelfasige DIN-rail gemonteerde energiemeters voor basismeters. Deze productfamilie kan worden gebruikt om het stroomverbruik voor elke sector, eenheid of werkplaats te bewaken en de elektrische installatie voor gebouwbeheer te beheren. Het is uitgerust met een LCD-display van 8 tekens en een rode LED-indicator om gemeten elektrische parameters weer te geven. Met Klasse 1 actieve energienauwkeurigheid volgens de IEC 62053-21-norm, meet de meter actief en reactief vermogen, actieve en reactieve energie, spanning en stroom. Geschikt voor een 230VAC-netwerk, met een voedingsspanningsbereik van 96 tot 276 VAC bij 50Hz of 60Hz. Stroommeting met gelijkstroom tot 63 A, met slechts 32 monsters per cyclus in een configuratie met enkelfase en nulleider. Het communicatieprotocol is Modbus RTU met 3-draads klemmenondersteuning, geen extra communicatiepoorten. U hebt de mogelijkheid om te schakelen tussen 2 tarieven dankzij een speciale tarief schakelinput. De afmetingen van het product zijn als volgt: breedte 36 mm, diepte 64 mm, hoogte 90 mm en productgewicht 175 g. Deze versie is conform de norm EN 50470-3 klasse B, Meetinstrumentenrichtlijn (MID). Compatibel met power management software om te profiteren van de IoT digitale power installatie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Nom. spanning (Un) N-L
Uitvoering van de interface
Diepte
Breedte in module-eenheden
Frequentie
Breedte
Model
Goedkeuring
Energiesoort
Nauwkeurigheidsklasse
Tariefsturing
Meettype belastingscurve
Geijkt
Hoogte
Montagewijze
Beschermingsgraad (IP)
Geschikt voor
Tariefuitvoering
Beschermingsgraad (NEMA)
Terugloopblokkering
Pulsuitgang
Aantal posities totaal (telwerk)
Type meter
EDL40-signatuur
Impulstype
Pooltype
Impulssnelheid
Met vergrendelcode