De Acti9 iEM2100-serie energiemeters is een enkelfasige DIN-rail gemonteerde energiemeters voor basismeters. Deze productfamilie kan worden gebruikt om het stroomverbruik voor elke sector, eenheid of werkplaats te bewaken en de elektrische installatie voor gebouwbeheer te beheren. Het is uitgerust met een LCD-display van 8 tekens en een rode LED-indicator om gemeten elektrische parameters weer te geven. Met Klasse 1 actieve energienauwkeurigheid volgens de IEC 62053-21-norm, meet de meter actief en reactief vermogen, actieve en reactieve energie, spanning en stroom. Geschikt voor een 230VAC-netwerk, met een voedingsspanningsbereik van 96 tot 276 VAC bij 50Hz of 60Hz. Stroommeting met gelijkstroom tot 63 A, met slechts 32 monsters per cyclus in een configuratie met enkelfase en nulleider. Het communicatieprotocol is Modbus RTU met 3-draads klemmenondersteuning, geen extra communicatiepoorten. De afmetingen van het product zijn als volgt: breedte 36 mm, diepte 64 mm, hoogte 90 mm en productgewicht 175 g. Compatibel met power management software om te profiteren van de IoT digitale power installatie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type indicatie
Max. stroom (Imax)
Nom. stroom (In)
Breedte
Nom. spanning (Un) N-L
Tariefuitvoering
Uitvoering van de interface
Breedte in module-eenheden
Aantal posities totaal (telwerk)
Frequentie
Model
Goedkeuring
Diepte
Nauwkeurigheidsklasse
Type meter
Geijkt
Montagewijze
Energiesoort
Beschermingsgraad (NEMA)
Tariefsturing
Geschikt voor
Impulstype
Terugloopblokkering
Hoogte
Impulssnelheid
Meettype belastingscurve
Met vergrendelcode
Pulsuitgang
Pooltype
EDL40-signatuur