Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.139,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
ABB
ABB Energiemeter 1 fase direct 65a 230v ac klasse b puls uitgang mid
Artikelnr.: 2700184711
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter 3f direct 65a 230/400v ac klasse b puls uitgang mid m-
Artikelnr.: 2700252686
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter 3f direct 65a 230/400v ac klasse b pulsuitg.act./ r
Artikelnr.: 2700192568
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB ENERGIEMETER C SERIE 1X230VAC 40A 1XS0 PULSE OF ALARM
Artikelnr.: 2850272688
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter 3 fase direct 80a klasse b 2 ingang / 2 uitgang mid m-b
Artikelnr.: 2700184725
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter 1 fase direct 80a klasse b 2 ingang / 2 uitgang mid m-b
Artikelnr.: 2700252180
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter 3 fase indirect 6a klasse b puls uitgang mid modbus rs4
Artikelnr.: 2700252200
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter 1 fase direct 80a klasse b 2 ingang / 2 uitgang mid mod
Artikelnr.: 2700252181
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter 1 fase direct 80a klasse b 2 ingang / 2 uitgang mid mod
Artikelnr.: 2700252179
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ABB
ABB Energiemeter B serie 3x230/400Vac,65A pulse B (cl 1) Brons
Artikelnr.: 2850532008
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103203
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
41113600
|
Energiedata-gateway |
|
| Nom. frequentie |
50 - Hz
|
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Breedte |
72 mm
|
| Soorten primaire energie |
Stroom
|
|---|---|
| Nom. spanning |
230 V
|
| Geschikt voor DIN-rail (Omega-rail) montage |
Ja
|
| Max. aantal meters |
16
|
| Interfaces datatransmissie |
Ethernet
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.