Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
Uitloggen
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Overige Industriële componenten & systemen
  4. Meters en opnemers
  5. Meters
  6. Urenteller
  7. XB5DSB
  • 
Productvideo's
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz
Productafbeelding
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz
 Vorige
  

 Volgende
Urenteller - Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz - XB5DSB
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz 
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz 
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz 
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz 
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz
Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Urenteller 12/24vacdc 50/60hz

Artikelnr.: 
2700334067
Lev. nr.: 
XB5DSB
EAN nr.: 
3389110102550
Producttype: 
XB5DSB

Brutoprijs

€ 159,95 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Buzzer 80db 24vacdc

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Buzzer 80db 24vacdc

    Artikelnr.: 2700334065

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Etikethouder & etiket

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Etikethouder & etiket

    Artikelnr.: 2700334692

    

     STK

    Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric VERLICHTE BUZZER ROOD 24V AC/DC CONTINU

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric VERLICHTE BUZZER ROOD 24V AC/DC CONTINU

    Artikelnr.: 2850284449

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric USB 3.0 INTERFACE A-A CONNECTION TYPE

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric USB 3.0 INTERFACE A-A CONNECTION TYPE

    Artikelnr.: 2850240081

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric HARMONY INBOUW MODULE RJ45

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric HARMONY INBOUW MODULE RJ45

    Artikelnr.: 2850240080

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Voorganger

  • Schneider Electric UURTELLER CH 48X48 12 TOT 36VDC

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric UURTELLER CH 48X48 12 TOT 36VDC

    Artikelnr.: 2850130513

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Presentatie-document


Presentatie-document


Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Certificaten

Certificaat


Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Presentatie-document
Presentatie-document
Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
Certificaat
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Harmony XB5 urenteller heeft een display tot 5 cijfers en wordt gevoed met 12V tot 24V AC/DC. Deze urenteller geeft een visuele indicatie van het aantal bedrijfsuren van uw installatie. Het is eenvoudig te installeren in een standaard paneeluitsparing met een diameter van 22 mm. Het is stootvast, stofbestendig, waterbestendig en trillingsbestendig dankzij de IP66 beschermingsgraad, waardoor het ideaal is voor gebruik onder zware omstandigheden. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen van -25°C tot 70°C maakt een veelzijdig gebruik van het product mogelijk.


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 41115304
Conditie/kortingsgroep 102136
Urenteller
Breedte 30 mm
Hoogte 30 mm
Ingangsspanning 12 - V
Montagewijze Opbouw en frontmontage
Type aandrijving Netsynchroon
Frontplaat breedte 30 mm
Model Digitaal
Spanningstype AC/DC
Frontplaat hoogte 30 mm
 
Aantal digits 5
Inbouwdiepte 60 mm
Resetfunctie Geen
Frequentie ingangsspanning 50 - Hz
Beschermingsgraad (NEMA) 13
Bevestiging tot max. wanddikte 6 mm
Telbereik 9999 h
Diameter paneeluitsparing 22.5 mm
Bedrijfsaanduiding Ja
Beschermingsgraad (IP) IP65
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.