Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Bedrijfstemperatuur
-20 - 55 °C
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
20.4 - 26.4 V
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Voedingsspanning bij DC
10.2 - 28.8 V
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Uitvoering display
LCD met achtergrondverlichting
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal display-tekens per regel
20
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
4
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Met alpha toetsenbord
Nee
Met numeriek toetsenbord
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
0 kByte
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Weergave grafische objecten mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
20.4 - 26.4 V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee