Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP65
Bedrijfstemperatuur
-25 - 60 °C
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Voedingsspanning bij AC 50Hz
20.4 - 26.4 V
Voedingsspanning bij DC
10.2 - 28.8 V
Met meldsysteem (incl. buffer en bevestiging)
Nee
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Uitvoering display
LCD met achtergrondverlichting
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Met numeriek toetsenbord
Nee
Aantal display-tekens per regel
20
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal functietoetsen, programmeerbaar
4
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Proceswaarde-entries (input) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Met alpha toetsenbord
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Proceswaardedisplays (output) mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Weergave grafische objecten mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Nuttig projectgeheugen/gebruikersgeheugen
0 kByte
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
20.4 - 26.4 V