Deze I/O uitbreidingsmodule maakt deel uit van het Modicon M171/M172/M173 gamma, een besturingsaanbod voor HVAC/Pumping-toepassingen. Deze extra I/O module biedt 6 digitale ingangen, 5 analoge ingangen, 6 digitale uitgangen en 5 analoge uitgangen. Het heeft ƩƩn poort voor LAN-uitbreidingsbus. Deze module biedt extra I/O aan de M171-controller. DI's zijn spanningsvrij en AI's zijn NTC, 0-20mA, 4-20mA, 0-10V, 0-5V, 0-1V. DO's zijn 2A 250Vac, of open collector, AO's zijn open collector PPM/PWM of 0-10V. Het is 70,2mm breed, 61,6mm diep, 87mm hoog en weegt 0,385kg. Deze controller is ontworpen voor HVAC-oplossingen. Het is gecertificeerd door CE, CSA, EAC, RCM en CuRus. Ze is compatibel met M171 geoptimaliseerde controllers. Het wordt verkocht in een 1-delig pakket. Hij wordt gemonteerd op 35mm DIN-rail. Modicon M171/M172/M173-controllers zijn ontworpen voor volledige automatiseringsoplossingen voor HVAC- en pompmachines. Het modicon M171/M172/M173-gamma is bedoeld voor OEM's en helpt om
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Diepte
Aantal analoge ingangen
Hoogte
Aantal analoge uitgangen
Aantal digitale ingangen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Aantal digitale uitgangen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Breedte
Spanningstype voedingsspanning
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Voedingsspanning bij DC
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Voedingsspanning bij AC 50Hz
SIL conform IEC 61508
Performance Level volgens EN ISO 13849-1