Dit product maakt deel uit van de Modicon M171/M172-serie en biedt I/O-modules voor HVAC-oplossingen. Deze extra I/O-module biedt 8 discrete ingangen met sink of source (positief/negatief) discrete ingangslogica. Het is een module met een discreet ingangsspanningsbereik van 24V AC/DC tot 48V DC en een analoog uitgangsspanningsbereik van 0V tot 15V. Deze module biedt 3 SPST-relaisuitgangen, 2 SPST-relaisuitgangen met dezelfde gemeenschappelijke en 2 SPDT-relaisuitgangen met onafhankelijke gemeenschappelijke digitale uitgangen. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 140mm (breedte) x 61,6mm (diepte) x 110mm (hoogte). Het weegt 0,19 kg. De belangrijkste toepassing van deze module is HVAC en pompoplossing. Voordelen van de Modicon M171/M172: maximaliseer de winstgevendheid en energie-efficiëntie door schaalbare automatisering met de Modicon M171/M172. Logische controllers Modicon M171/M172 en intuïtieve software EcoStruxure Machine Expert - HVAC zijn ontworpen voor maximale winstgevendheid en energie-efficiëntie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Type uitgangsspanning
Analoge uitgang, spanning
Aantal analoge ingangen
Type ingangsspanning
Aantal analoge uitgangen
Hoogte
Aantal digitale ingangen
Analoge uitgangen, resolutie
Aantal digitale uitgangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
Breedte
Type digitale uitgang
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Diepte
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Analoge ingang, stroom
Digitale in-/uitgangen, configureerbaar
Analoge uitgang, stroom
Ingangsstroom bij signaal 1
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij DC
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Spanningstype voedingsspanning
Analoge ingang, spanning
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Analoge ingang, weerstand
SIL conform IEC 61508
Analoge ingang, thermo-element
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Analoge ingangen, resolutie
Uitvoering elektrische aansluiting