Dit product maakt deel uit van de Modicon M171/M172-serie en biedt I/O-modules voor HVAC-oplossingen. Deze extra I/O-module biedt 6 discrete ingangen met 2 display positieve logica (sink) tot 2kHz en 4 display positieve logica (sink). Het is een module met een digitale ingangsspanning van 24V AC/DC, 2,5mA. Hij biedt 10 configureerbare analoge ingangen per paar met 2 programmeerbare analoge uitgangen. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 72 mm (breedte) x 59 mm (diepte) x 110 mm (hoogte). Het weegt 0,19 kg. De belangrijkste toepassing van deze module is HVAC-regeling. Dit product is gecertificeerd door CE, RCM, EAC, CSA en CURus. Hij voldoet aan de normen IEC 61000-4-2, EN 60068-2-6 Fc, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-5, EN 60730-1 en EN 60730-2-9. Hij is geschikt voor montage op een DIN-rail en paneelmontage met accessoires. Voordelen van de Modicon M171/M172: maximaliseer de winstgevendheid en energie-efficiëntie door schaalbare automatisering met de Modicon M171/M172. Logische controllers Modicon M171/M172 en intuïtieve software EcoStruxure Machine Expert - HVAC zijn ontworpen voor maximale winstgevendheid en energie-efficiëntie.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Type uitgangsspanning
Analoge ingang, spanning
Aantal analoge ingangen
Diepte
Aantal analoge uitgangen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal digitale ingangen
Hoogte
Aantal digitale uitgangen
Ingangsstroom bij signaal 1
Breedte
Spanningstype voedingsspanning
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Analoge ingang, stroom
Analoge ingangen, resolutie
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Type ingangsspanning
Type digitale uitgang
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Uitvoering elektrische aansluiting
Analoge uitgang, stroom
Analoge uitgangen, resolutie
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Voedingsspanning bij AC 60Hz
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Digitale in-/uitgangen, configureerbaar
Analoge ingang, weerstand
Analoge ingang, thermo-element
Analoge uitgang, spanning
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Voedingsspanning bij AC 50Hz
Voedingsspanning bij DC
SIL conform IEC 61508