Dit product maakt deel uit van de Modicon TM5-serie, een krachtig en veilig IP20 modulair I/O-systeem. Deze IO-module is uitgerust met 4 discrete ingangen sink logic, 1 analoge ingang -10/+10V DC, 2 discrete transistor uitgangen 0,5A bronlogica, 1 analoge uitgang 0...20mA. Er is een isolatie tussen kanaal en bus bij 500V AC. Dit product maakt deel uit van een flexibele en schaalbare I/O-configuratie voor automatiseringsoplossingen. Het omvat 2 LED's voor stroomvoorziening, 2 LED's voor veiligheidsstatus en 20 LED's voor ingangsstatussignalering. Het is voorzien van 2 draden voor elektrische aansluiting. De kleur van de behuizing is wit. Het weegt 0,025 kg. De Modicon TM5 voldoet aan de typische vereisten van productie- en verpakkingsmachines, zowel als materiaalbehandelings- en assemblagesystemen. Dit product is gecertificeerd door GOST-R, C-Tick, cULus en CSA. Hij voldoet aan de normen IEC 61131-2, UL 508, CSA C22.2 Nr 213 en CSA C22.2 Nr 142. Dit product is compatibel met de Modicon LMC058-bewegingscontroller en de Modicon M258-logische controller. Deze is geĆÆnstalleerd door montage op een 35 mm DIN-rail. Dit modulaire I/O-systeem biedt een flexibele en schaalbare configuratie van externe of gedistribueerde I/O-eilanden door verbinding met Modicon- en PacDrive 3-controllers. Flexibel en schaalbaar, ontworpen voor complexe machines.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Type uitgangsspanning
Ingangsstroom bij signaal 1
Aantal analoge ingangen
Hoogte
Aantal analoge uitgangen
Diepte
Aantal digitale ingangen
Breedte
Aantal digitale uitgangen
Type ingangsspanning
Vertragingstijd bij signaalwisseling
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Analoge ingang, spanning
Uitgangsspanning bij digitale uitgang
Analoge ingang, weerstand
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Analoge ingang, thermo-element
Analoge ingangen, resolutie
Spanningstype voedingsspanning
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Analoge uitgang, spanning
Analoge uitgangen, resolutie
Analoge ingang, stroom
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Toegestane spanning aan ingang
Analoge uitgang, stroom
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
SIL conform IEC 61508
Type digitale uitgang
Digitale in-/uitgangen, configureerbaar
Voedingsspanning bij DC