In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 1.287,52 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact ZBFM codering rijgklem CT
Artikelnr.: 2700830129
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Tekststrookblad
Artikelnr.: 2850043744
Min: 10 STK , Besteleenheid 10 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
PHOENIX CONTACT
Phoenix Contact Eindklem
Artikelnr.: 2700654216
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39120000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
121012
|
Veldbus (dec) periferie - analoge / digitale I/O-module |
|
| Aantal digitale uitgangen |
16
|
| Aantal analoge uitgangen |
2
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Analoog uitgangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
0
|
| Ingangsstroom bij signaal 1 |
0 mA
|
| Aantal digitale ingangen |
16
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Uitgangsspanning bij digitale uitgang |
24 - 24 V
|
| Configureerbare digitale uitgangen |
Nee
|
| Uitgangsstroom bij digitale uitgang |
0.5 A
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Analoge ingang, stroom |
Ja
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Aantal analoge ingangen |
2
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Analoge uitgang, stroom |
Ja
|
|---|---|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
0
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Configureerbare analoge uitgangen |
Nee
|
| Analoge ingang, weerstand |
Nee
|
| Analoge ingang, weerstandsthermometer |
Nee
|
| Configureerbare digitale ingangen |
Nee
|
| Analoog ingangssignaal configureerbaar |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar |
Ja
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 30.5 V
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Configureerbare analoge ingangen |
Nee
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Geen
|
| Analoge ingang, thermo-element |
Nee
|
| Analoge uitgang, spanning |
Ja
|
| Aantal interfaces PROFINET |
0
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| SIL conform IEC 61508 |
Geen
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.