Aantal analoge ingangen
5
Aantal analoge uitgangen
2
Aantal digitale ingangen
4
Ingangsstroom bij signaal 1
20 mA
Aantal digitale uitgangen
1
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Vertragingstijd bij signaalwisseling
10 - ms
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
0.02 A
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Analoge uitgang, spanning
Ja
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Analoge ingang, spanning
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Uitgangsspanning bij digitale uitgang
-10 - V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Analoge ingang, stroom
Nee
Analoge ingangen, resolutie
12 Bit
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Analoge uitgang, stroom
Ja
Analoge ingang, weerstand
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Toegestane spanning aan ingang
-10 - V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Analoge uitgangen, resolutie
12 Bit
Analoge ingang, thermo-element
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Configureerbare analoge ingangen
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen