Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
22
Aantal digitale uitgangen
11
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ingangsstroom bij signaal 1
2.5 mA
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces overige
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Uitgangsspanning bij digitale uitgang
24 - V
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Analoge ingang, spanning
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Nee
Analoge ingang, stroom
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
0.1 A
Analoge ingang, weerstand
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Toegestane spanning aan ingang
19.2 - V
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Nee
Analoge ingang, thermo-element
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee