Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
8
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal analoge uitgangen
8
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
8
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Voedingsspanning bij DC
18 - 32 V
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Ingangsstroom bij signaal 1
0 mA
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Vertragingstijd bij signaalwisseling
0 - 0 ms
Analoge uitgangen, resolutie
0 Bit
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Uitgangsspanning bij digitale uitgang
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
0.5 A
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Analoge ingang, weerstand
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Analoge ingang, stroom
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Met optische interface
Nee
Analoge ingang, thermo-element
Nee
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Analoge uitgang, stroom
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Analoge ingang, spanning
Nee
Analoge uitgang, spanning
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Analoge ingangen, resolutie
0 Bit
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Toegestane spanning aan ingang
24 - 24 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee