Aantal analoge ingangen
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal analoge uitgangen
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 30 V
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ingang, weerstandsthermometer
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ingangssignaal configureerbaar
Ja
Uitgangssignaal configureerbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
SIL conform IEC 61508
Geen
Ingang, thermo-element
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee