Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Aantal analoge ingangen
2
Aantal analoge uitgangen
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ingang, weerstandsthermometer
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ingang, thermo-element
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Uitgangssignaal configureerbaar
Nee
Ingangssignaal configureerbaar
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces parallel
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Analoge ingangen, resolutie
12 Bit
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee