Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
8
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Analoge ingangen, resolutie
16 Bit
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ingang, thermo-element
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Ingang, weerstandsthermometer
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Geschikt voor railmontage
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ingangssignaal configureerbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee