Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
8
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal analoge uitgangen
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ingang, thermo-element
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ingang, weerstandsthermometer
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ingangssignaal configureerbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Analoge ingangen, resolutie
16 Bit
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Configureerbare analoge ingangen
Ja