Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
4
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ingang, weerstandsthermometer
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ingangssignaal configureerbaar
Ja
Ingang, thermo-element
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Analoge ingangen, resolutie
16 Bit
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee