Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal analoge uitgangen
4
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Uitgangssignaal configureerbaar
Ja
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Analoge uitgangen, resolutie
16 Bit
Aantal interfaces PROFINET
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee