Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Aantal analoge ingangen
8
Aantal analoge uitgangen
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Analoge ingangen, resolutie
12 Bit
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ingangssignaal configureerbaar
Ja
Ingang, thermo-element
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Uitgangssignaal configureerbaar
Nee
Ingang, weerstandsthermometer
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Configureerbare analoge ingangen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee