Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 3.570,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120058
|
Veldbus (dec) periferie - basiseenheid |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-422 |
0
|
| Hoogte |
117 mm
|
| Aantal HW-interfaces serieel TTY |
0
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-232 |
0
|
| Diepte |
75 mm
|
| Breedte |
160 mm
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces USB |
4
|
| Ingangsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces parallel |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Met geïntegreerde stroomvoorziening |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Met inplug-modules, digitale I/O |
Ja
|
| Aantal HW-interfaces overige |
0
|
| Radio standaard GSM |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| SIL conform IEC 61508 |
3
|
| Type ingangsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor KNX |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met inplug-modules, overige |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Met inplug-modules, functie- en technologie-module |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| IO-Link Master |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Met inplug-modules, analoge I/O |
Ja
|
| Radio standaard UMTS |
Nee
|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Bluetooth-netwerk standaard |
Nee
|
| Met inplug-modules, centrale modules |
Ja
|
| Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Met inplug-modules, communicatiemodules |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Uitvoering elektrische aansluiting |
Schroef-/veerklemaansluiting
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Max. primaire stroom bij DC |
2.9 A
|
| Aantal interfaces PROFINET |
1
|
| Radiostandaard WLAN 802.11 |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces Wireless |
0
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Radio standaard GPRS |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.