Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Met inplug-modules, overige
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Met potentiaalscheiding
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Max. primaire stroom bij DC
0.28 A
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ingangsspanning bij DC
24 - 24 V
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee