Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Max. primaire stroom bij DC
0.28 A
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Ingangsspanning bij DC
24 - 24 V
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Met inplug-modules, overige
Ja
Met potentiaalscheiding
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee