Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Met inplug-modules, overige
Ja
Met potentiaalscheiding
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ingangsspanning bij DC
24 - 24 V
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Max. primaire stroom bij DC
0.5 A
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Ja
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee