Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Met inplug-modules, overige
Ja
Met potentiaalscheiding
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Ja
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Max. primaire stroom bij DC
0.26 A
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ingangsspanning bij DC
24 - 24 V
SIL conform IEC 61508
Geen