Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces USB
1
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Nee
Met inplug-modules, overige
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee