TeSys U-communicatiemodule voor DeviceNet (slave type), in te bouwen in geavanceerde voedingsbases LUB120, LUB320, LUB380 met een BL-type (24V DC) LUC-regeleenheid. Het verstrekt een 5 punt stop - in schakelaar voor verbinding aan een netwerk DeviceNet, een plug-in klemmenblok voor de aansluiting op een externe voeding van 24V DC, naast 2 x configureerbare logische ingangen 24V DC en 1 x logische uitgang 24V DC. Aan de onderkant is er een 3-punts plug-in aansluitblok voorzien voor de lokale regeling van de startercontroller, die moet worden gekoppeld aan een aansluitklemblok LU9BN11L voor een LUB-basis of LU9MRL voor een LU2B-basis. Het geeft 3 LED's weer die 24 V spanning aangeven (24V=) en communicatiestatus (MNS, ERR). Gecertificeerd bij gebruik in combinatie met een LUB-voedingsbasis (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), conform Green Premium (RoHS/REACh).
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Spanningstype voedingsspanning
Diepte
Ondersteunt protocol voor LON
Breedte
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ondersteunt protocol voor ASI
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ondersteunt protocol voor CAN
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ondersteunt protocol voor KNX
Hoogte
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Systeemcomponenten
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Radiostandaard WLAN 802.11
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Met potentiaalscheiding
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Frontinbouw mogelijk
Radio standaard GSM
Rackmontage mogelijk
Bluetooth-netwerk standaard
IO-Link Master
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Geschikt voor railmontage
Radio standaard UMTS
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Voedingsspanning bij DC
Wand-/directmontage mogelijk
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Beschermingsgraad (IP)
Radio standaard LTE
Radio standaard GPRS
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
SIL conform IEC 61508