Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level c
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met potentiaalscheiding
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Aantal HW-interfaces CAN
0
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Nee