Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Radio standaard eGPRS (EDGE)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces CAN
1
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen