Aantal digitale ingangen
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal digitale uitgangen
4
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Vertragingstijd bij signaalwisseling
0 - 0 ms
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Met optische interface
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 30 V
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Toegestane spanning aan uitgang
24 - 24 V