Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal digitale ingangen
12
Aantal digitale uitgangen
8
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ingangsstroom bij signaal 1
2 mA
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Vertragingstijd bij signaalwisseling
2 - ms
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Configureerbare digitale uitgangen
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Toegestane spanning aan uitgang
24 - V
SIL conform IEC 61508
Geen
Toegestane spanning aan ingang
-3 - V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee