Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Aantal digitale ingangen
0
Aantal digitale uitgangen
4
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Met optische interface
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse III
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep C (ethyleen)
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep A (Acetyleen)
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse I
Ja
Toegestane spanning aan uitgang
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie klasse II
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep B (waterstof)
Ja
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie I
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie divisie 2
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep D (propaan)
Ja
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep E (metaalstof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep F (koolstofhoudend stof)
Nee
Gecertificeerd voor UL risico locatie groep G (niet geleidende stof)
Nee