Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ingangsstroom bij signaal 1
2.8 mA
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Vertragingstijd bij signaalwisseling
3 - 3 ms
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Toegestane spanning aan ingang
-3 - 30 V