Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Aantal digitale ingangen
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal digitale uitgangen
8
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Toegestane spanning aan uitgang
24 - 24 V
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee