Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal digitale ingangen
16
Aantal digitale uitgangen
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee