Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 2G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal digitale ingangen
0
Aantal digitale uitgangen
16
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Ja
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee