Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Functieblok automatische reset
Nee
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen
Nee
Functieblok bedrijfssoortenselectie
Nee
Functieblok inschakelvergrendeling
Nee
Functieblok toegangscontrole
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Functieblok toestemtoets
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Functieblok tweehandschakeling
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Hulpcontactblokcontrole functieblok
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee