Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Functieblok automatische reset
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen
Nee
Functieblok bedrijfssoortenselectie
Nee
Functieblok inschakelvergrendeling
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Functieblok toegangscontrole
Nee
Met optische interface
Nee
Functieblok toestemtoets
Nee
Functieblok tweehandschakeling
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal interfaces PROFINET
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Hulpcontactblokcontrole functieblok
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20